Motion
NCDJ2WB16-050-B

SMC CORP OF AMERICA
NCDJ2WB16-050-B

NC(D)J2W, Cilindro de acero inoxidable miniatura, doble acción, doble varilla
Artículo MI #07196208
No. Fabricante NCDJ2WB16-050-B
Precio33.81 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
NCDJ2WB16-050-B

NC(D)J2W, Cilindro de acero inoxidable miniatura, doble acción, doble varilla
Artículo MI #07196208
No. Fabricante NCDJ2WB16-050-B
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
Precio33.81 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    0.6250 pulg.
  • Accidente cerebrovascular  
    0.5000 pulg.

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero inoxidable
  • País de origen
    EE. UU.
  • Hecho a pedido
    Sí
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de montaje
    Básico
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire reparables de cuerpo redondo
  • Serie
    NCJ2

Descripción general

Descripción del fabricante
NCDJ2WB16-050-B CILINDRO DE AIRE
  • Doble acción, varilla doble
  • Tamaños de orificio: 6mm ( 1/4"), 10mm ( 3/8"), 16mm ( 5/8")
  • Carrera de hasta 2" como estándar
  • Capacidad de interruptor automático
  • Varias opciones

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno