Motion
55121 2123D RESINA 21.1OZ  80611264427 DE FOCA

3M
55121 2123D SCOTCH RESIN 21.1OZ 80611264427

3M™ Scotchcast tonificante 2123D (21.2 oz), (21.2 oz), 10 /caja
Artículo MI #07196225
No. Fabricante 55121 2123D SCOTCH RESIN 21.1OZ 80611264427
Precio201.59 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
55121 2123D SCOTCH RESIN 21.1OZ 80611264427

3M™ Scotchcast tonificante 2123D (21.2 oz), (21.2 oz), 10 /caja
Artículo MI #07196225
No. Fabricante 55121 2123D SCOTCH RESIN 21.1OZ 80611264427
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
Precio201.59 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Aplicación
    Sellado, aislamiento eléctrico y protección mecánica
  • Color
    Multicolor
  • Número de Upc del fabricante
    00051128551219
  • UPC_NO
    00051128551219

Descripción general

Descripción del fabricante
55121 2123D RESINA A MONTURA
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Dureza típica (ASTM D2240) - 0 Shore A
  • Tiene un tiempo de gel de 62 minutos a 23 °C ( 73 °F)
  • Útil para sellado y aislamiento eléctrico en aplicaciones de encapsulado
  • Soporta un rango de temperatura de 0 a 90 °C ( 32 a 194 °F)
  • Se alarga un 300 % más que su tamaño original para facilitar el aislamiento o la envoltura
  • Hasta 1 kV nominal
  • Cumple con RoHS 2011/65/EU