Motion
AW10-M5BG-R-A

SMC CORP OF AMERICA
AW10-M5BG-R-A

FILTRO/REGULADOR AW, F.R.L. MODULAR con tamaño de puerto M5x0.8
Artículo MI #07196226
No. Fabricante AW10-M5BG-R-A
Precio36.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
AW10-M5BG-R-A

FILTRO/REGULADOR AW, F.R.L. MODULAR con tamaño de puerto M5x0.8
Artículo MI #07196226
No. Fabricante AW10-M5BG-R-A
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
Precio36.15 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cuerpo
    10
  • Tamaño del puerto
    M5x0.8
  • Peso
    0.09 kg

Detalles

  • Opciones incluidas
    Soporte de montaje, manómetro
  • Catálogo del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    145 psi
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    23 a 140 °F
  • Tipo de producto
    Reguladores de aire de precisión
  • Presión de prueba
    218 psi
  • Ajustar rango de presión
    7 a 101 psi
  • Rosca estándar
    Rc

Descripción general

Descripción del fabricante
AW10-M5BG-R-A FILTRO/REGULADOR

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno