Especificaciones
Dimensiones
- Altura0.18 pulg.
- Diámetro de orificio más grande del conjunto3/4 pulg.
- Longitud4.77 pulg.
- Diámetro del mango3/8 pulg.
- Diámetro de orificio más pequeño del conjunto1/4 pulg.
- Peso0.15 lb
- Ancho3.06 pulg.
Detalles
- Material de la brocaAcero de alta velocidad
Descripción general
- Las brocas de paso están recubiertas con nitruro de titanio y aluminio y son 10 veces más duraderas que el revestimiento de óxido negro al vapor para una mayor vida útil de la broca
- El canal recto doble elimina las virutas para realizar cortes limpios y taladrar
- El mango hexagonal duradero de 3/8-Inch proporciona un agarre firme y positivo y no se desvía en la broca
- Las marcas láser son fáciles de leer para una rápida identificación del tamaño
- Punta de broca de inicio rápido, no caminante
- Para uso en acero (calibre hasta 16 ), madera, plástico y aluminio
- 1/4-Inch a 3/4-Inch (6.4 a 19.1 mm), tamaños 9-Step