Motion
3782R/3720R
Ensamblaje de cojinete de rodillo cónico - 1.7500 pulg. de calibre, 93.26 mm de diámetro externo, 0.9375 pulg. de ancho
Artículo MI #07202110
No. Fabricante 3782R/3720R
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Ensamblaje de cojinete de rodillo cónico - 1.7500 pulg. de calibre, 93.26 mm de diámetro externo, 0.9375 pulg. de ancho
Artículo MI #07202110
No. Fabricante 3782R/3720R
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.7500 pulg.
  • Ancho del cono
    30.30 mm
  • Copa Ancho  
    23.81 mm
  • Diámetro exterior
    93.26 mm
  • Longitud total
    93.264 mm
  • Ancho general
    0.9375 pulg.
  • Peso
    8.58 kg

Detalles

  • Clasificación de precisión Abma
    Precisión estándar
  • Tipo de cojinete
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    NSK 3782R/3720RV, cojinete de rodillos cónicos métricos
  • Diseño de doble fila
    Rodamiento de rodillos cónicos de una hilera, tipo pulgada
  • Capacidad de carga dinámica
    103000 N
  • Código de armonización
    8482200070
  • Número de Upc del fabricante
    029176831379
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • UPC_NO
    029176831379

Descripción general

Descripción del fabricante
3782R/3720R
  • Capaces de soportar cargas radiales altas y cargas axiales en una sola dirección, los cojinetes de rodillos cónicos NSK también están disponibles en versiones de dos y cuatro filas para soportar cargas axiales en cualquier dirección
  • Los diseños optimizados se pueden suministrar con jaulas de alta resistencia y, para aplicaciones arduas, en una gama de materiales especiales avanzados

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno