Motion
4030 X 3.5000 pulg.

TB Woods (RRX)
4030 X 3.5000 in

Casquillo de bloqueo cónico - Serie 4030 , calibre de 3-1/2 in, ranura de chaveta de 7/8 x 7/16 in, material de acero
Artículo MI #07202401
No. Fabricante 4030 X 3.5000 in
Precio505.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TB Woods (RRX)
4030 X 3.5000 in

Casquillo de bloqueo cónico - Serie 4030 , calibre de 3-1/2 in, ranura de chaveta de 7/8 x 7/16 in, material de acero
Artículo MI #07202401
No. Fabricante 4030 X 3.5000 in
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
Su precio$505.75/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cilindro
    3 pulg.
  • Diámetro del círculo del perno
    5.54 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    3.5000 pulg.
  • Tamaño del casquillo
    4030
  • Grosor de la brida
    5.75 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    7/8 x 7/16 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    3.0000 pulg.
  • Longitud del tornillo
    1.75 pulg.
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    5/8-11

Detalles

  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Número de Upc del fabricante
    698672080620
  • Material
    Acero
  • Tipo de montaje
    Convencional
  • UPC_NO
    698672080620
  • Par de apriete de la llave
    1700 pulg./lb

Descripción general

Descripción del fabricante
CASQUILLO DE MADERA DE 4030 3 1/2 TB

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo