Motion
M6H39T28C MTA TAMAÑO 6307, 39:1, 280 C-FAC

Dodge
M6H39T28C MTA SIZE 6307, 39:1, 280 C-FAC

M6H39T28C Reductor de velocidad de montaje en eje motorizado - 39:1 Relación
Artículo MI #07202559
No. Fabricante M6H39T28C MTA SIZE 6307, 39:1, 280 C-FAC
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
M6H39T28C MTA SIZE 6307, 39:1, 280 C-FAC

M6H39T28C Reductor de velocidad de montaje en eje motorizado - 39:1 Relación
Artículo MI #07202559
No. Fabricante M6H39T28C MTA SIZE 6307, 39:1, 280 C-FAC
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de entrada
    1.1875 pulg.
  • Relación nominal
    39:1
  • Relación
    39:1
  • Peso
    638 lb

Detalles

  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de entrada
    Cara C NEMA
  • Hecho a pedido
    Sí
  • Número de Upc del fabricante
    782476510558
  • Reducción
    Triple
  • Serie
    MAT6307
  • UPC_NO
    782476510558

Descripción general

Descripción del fabricante
M6H39T28C MTA TAMAÑO 6307, 39:1, 280 C-FAC

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos