Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total14.5 pulg.
- Accidente cerebrovascular1-1/8 pulg.
- Peso de la herramienta5.0 lb
Detalles
- Baterías incluidasNo incluido
- Serie de bateríasMáx.
- Tipo de bateríaIones de litio
- Número de cuchillas0
- UPC_NO885911363006
- Velocidad variableVelocidad variable
- Voltaje20 V
Descripción general
- Diseño compacto y ligero
- La longitud total de 14 pulg. se ajusta entre los pernos y permite al usuario realizar cortes en espacios confinados
- La abrazadera de hoja de 4 posiciones permite un corte a ras y una mayor versatilidad posicional con cambios de hoja sin herramientas
- La longitud de carrera de 1-1/8 pulg. ofrece una velocidad de corte rápida
- El gatillo de velocidad variable con 0-2,900 spm proporciona control de la cuchilla para cortes de precisión
- El LED brillante ilumina las áreas de trabajo oscuras para una mejor visibilidad
- Zapato pivotante que proporciona versatilidad durante el corte