Motion
84955N
Juego de enchufes - Tamaño de variador de 1/2 pulg.
Artículo MI #07202724
No. Fabricante 84955N
Price$250.20/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Juego de enchufes - Tamaño de variador de 1/2 pulg.
Artículo MI #07202724
No. Fabricante 84955N

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Price$250.20/each

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño de la unidad
    1/2 pulg.
  • Tamaño máx.
    27 mm
  • Tamaño mín.
    22 mm
  • Rango de tamaños
    27.0 mm, 10.0 mm

Details

  • Tipo de contenedor
    Estuche moldeado por soplado
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Material
    Molibdeno cromado
  • Tipo de medición
    Sistema métrico
  • Número de piezas
    14
  • Número de puntos
    6
  • Tipo de herramienta
    Profundo; impacto
  • UPC_NO
    099575049552
  • Garantía
    Vida útil limitada estándar

Descripción general

Descripción del fabricante
JUEGO DE 84955N SOCKETS 1/2 MÉTRICO PROFUNDO

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo