Motion
62202-2RS1

SKF
62202-2RS1

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 15 mm de DI, 35 mm de DE, 14 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #07202912
No. Fabricante 62202-2RS1
Price$78.87/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
62202-2RS1

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 15 mm de DI, 35 mm de DE, 14 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #07202912
No. Fabricante 62202-2RS1
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
Su precio$78.87/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    15 mm
  • Ancho del anillo interior
    14 mm
  • Outside Diameter  
    35 mm
  • Overall Width  
    14 mm
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1

Details

  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero para cojinetes
  • Tipo de jaula
    Chapa metálica
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Descripción
    62202-2RS1/C3
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Características y beneficios
    • Rodamiento de bolas de ranura profunda
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    El 62202-2RS1 es un cojinete de bolas radial/de ranura profunda de 15 mm con diámetro exterior de 35 mm, ancho de 14 mm, diseño recto, tipo sellado doble.
  • Número de catálogo del fabricante
    62202-2RS1
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    1754 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    843 lbf
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Serie
    622
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    7316577093806

Descripción general

Descripción del fabricante
62202-2RS1/C3
  • Rodamiento de bolas de ranura profunda

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs