Motion
63004-2RS

Timken
63004-2RS

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 20 mm de DI, 42 mm de DE, 16 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #07202970
No. Fabricante 63004-2RS
Precio85.54 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken
63004-2RS

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 20 mm de DI, 42 mm de DE, 16 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #07202970
No. Fabricante 63004-2RS

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio85.54 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    20 mm
  • Radio de filete
    0.0236 pulg.
  • Ancho del anillo interior
    0.63 pulg.
  • Tipo de diámetro exterior
    Cilíndrico
  • Exterior Diámetro  
    42 mm
  • En general Ancho  
    16 mm
  • Peso
    0.19 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Tipo de componente
    Ensamblaje
  • Descripción
    63004-2RS COJINETES DE BOLA
  • Características y beneficios
    • Carreras superacabadas • Funcionamiento silencioso • Dimensiones intercambiables según la norma ISO • Calidad de motor eléctrico (EMQ) • El diseño de serie ancha tiene un ancho mayor, en comparación con los diseños estándar • El/los sello(s) de contacto ofrecen una retención superior del lubricante y protección de los rodamientos contra contaminantes
  • Autorización interna
    C0
  • Descripción larga
    El 63004-2RS es un cojinete de bolas radial/de ranura profunda de 20 mm con diámetro exterior de 42 mm, ancho de 16 mm, diseño recto, doble sellado.
  • Número de catálogo del fabricante
    63004-2RS
  • Número de Upc del fabricante
    087796294660
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    120° C
  • RPM de funcionamiento máximas
    20000 RPM (grasa), 30000 RPM (aceite)
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -40° C
  • Clase de precisión
    ISO Normal/ABEC1
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Relubricable
    No
  • Material de retención
    Acero laminado en frío
  • Elemento rodante
    Bola
  • Tipo de fila
    Individual
  • Autoalineación
    No
  • Serie
    63000
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • UPC_NO
    087796294660

Descripción general

Descripción del fabricante
63004-2RS COJINETES DE BOLA
  • Carreras superacabadas
  • Operaciones silenciosas
  • Dimensiones intercambiables de la norma ISO
  • Calidad del motor eléctrico (EMQ)
  • El diseño de serie ancha tiene un ancho mayor, en comparación con los diseños estándar
  • El/los sello(s) de contacto ofrecen una retención superior del lubricante y protección de los cojinetes contra contaminantes