Motion
 80:1 RELACIÓN DEL REDUCTOR TIGEAR-2

DODGE
TIGEAR-2 REDUCER 80:1 RATIO

80:1 RELACIÓN DEL REDUCTOR TIGEAR-2
Artículo MI #07203013
No. Fabricante TIGEAR-2 REDUCER 80:1 RATIO
Precio2,583.46 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
TIGEAR-2 REDUCER 80:1 RATIO

80:1 RELACIÓN DEL REDUCTOR TIGEAR-2
Artículo MI #07203013
No. Fabricante TIGEAR-2 REDUCER 80:1 RATIO
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
Su precio$2,583.46/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    Salida 1.438 pulg.
  • Longitud del orificio
    6.62 pulgadas
  • Tamaño de la caja
    26
  • Distancia al centro
    2.63 pulg.
  • Relación nominal
    20 : 1
  • Carga colgada
    1610 lbf
  • Relación
    80:1

Detalles

  • Detalles adicionales
    TIGEAR-2 E-Z KLEEN REDUCTOR-BLANCO
  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    Salida 0.47 CV
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Acolchado
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Lubricación
    PAG, temperatura estándar
  • Potencia de entrada máxima
    5.030 CV
  • Salida
    Holgura
  • Tipo de orificio de salida
    Holgura
  • Dirección de salida
    Mano derecha
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Tipo de pintura
    Estándar
  • Compatibilidad del producto
    Motor NEMA, estructura 56C
  • Tipo de sellado
    Contacto de una sola boquilla
  • Adecuado para entornos de lavado
    No
  • Clasificación de potencia térmica
    1.13 caballos de fuerza
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    Salida 1350 pulgadas-libra (libra-pulgada)
  • UPC_NO
    782476802387

Descripción general

Descripción del fabricante
26Q80H56 REDUCTOR