Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del colectorD03
Detalles
- Caudal máximo1.5 gpm
- Presión máxima de funcionamiento2500 psi
- Caballos de fuerza del motor3 CV
- Capacidad del depósito5 galones (EE. UU.)
Descripción general
- Bomba de pistón o paleta de alto rendimiento
- Tanque de acero de gran calibre
- Trifásico, 230/460 VCA, 60Hz, motor TEFC de 1800 RPM
- Relleno/respirador
- Manómetro
- Indicador del nivel de aceite
- Filtro giratorio de línea de retorno de 5 micras
- Normalmente en los centros de distribución de Motion Industries
- Los centros de servicio de potencia de fluidos de Motion Industries pueden modificar las unidades de potencia para aplicaciones específicas