Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro exterior19.875 pulg.
- Ancho general0.688 pulg.
- Diámetro del eje18.375 pulg.
- Peso3.64 lb
Detalles
- Diseño del casoEstuche metálico
- CarcasaAcero
- Anillas en V compatibles404500;404502;404504;404506
- Descripción de construcciónSello de grasa, industrial pesado, SKF Flex
- Tipo de diseñoHDS7
- Método de instalaciónAjuste a presión de la carcasa
- Material labialCaucho de nitrilo hidrogenado (HNBR)
- Tipo de labioLabio recto
- Tipo de lubricanteGrasa
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante7316577208217
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Sellos CR (SKF)
- Número de labios1
- Rango de temperatura de funcionamiento-40 a 302 °F
- Tipo de selloSello del eje giratorio/Sello del eje radial
- Sólido/DivididoSólido
- Tipo de resorteNinguna
- Aplicación típicaMaquinaria general, laminadores, laminadores de flejes en caliente, laminadores en frío, laminadores de papel
Descripción general
- La entrada de agua y contaminantes sólidos es una causa común de fallas en los rodamientos
- Para resolver esto, SKF desarrolló el sello HDS7 con capacidades de exclusión mejoradas
- Diseñado originalmente para cojinetes lubricados con grasa en soportes de laminación