Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño Agma207
- Dimensiones de la carcasa14.25 x 8.38 x 21.88 pulg.
- Tamaño de entrada1.2500 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante207TR
- Par de salida máximo132.86 pulg-lbs
- Relación nominal15:1
- Peso175 lb
Detalles
- Relación real15:1
- Material de la carcasaHierro fundido
- IncluyeBrazo de par
- Tipo de entradaEje sólido
- Número de catálogo del fabricante207TR10
- Tipo de orificio de salidaHolgura
- ReducciónDoble
- Serie207TR
- Estándares cumplidosAGMA
Descripción general
- El producto TL es versátil, eficiente y rentable
- Completamente americano Hecho con trabajadores americanos y producido en una planta americana