Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total6 pulg.
- Peso0.38 lb
- Tamaño de la llave6 pulg.
Detalles
- Información adicionalCara pulida
- Especificaciones de ASMECumple o supera
- Material del cuerpoAcero de aleación
- Recubrimiento de acabadoÓxido negro
- Estilo de mangoEmpuñadura del cojín
- Capacidad de la mordaza0.93700 pulg.
- Número de Upc del fabricante037103254061
- MaterialAcero de aleación
- Capacidad máxima de la mordaza0.9375 pulg.
- Escala de mediciónEscala incluida
- UPC_NO037103254061
- GarantíaDe por vida
- Tipo de llaveEstándar
Descripción general
- Marca mundialmente famosa Crescent®
- Estriado más ancho para un ajuste más sencillo
- La báscula grabada con láser proporciona una forma rápida y cómoda de determinar el tamaño del sujetador en SAE o en sistema métrico
- La mordaza de gran capacidad permite que cada herramienta funcione con más tamaños de sujetador
- El mango más ancho proporciona más comodidad y menos estrés a la mano
- El resorte de tensión estabiliza la mordaza y el moleteado se ajusta fácilmente
- Acero aleado y tratado térmicamente
- Dimensiones proporcionadas para una mayor resistencia y un peso mínimo
- El acabado de óxido negro resiste la corrosión
- Cabezal pulido y mango normal, agarre antideslizante