Motion
40Q50R14

DODGE
40Q50R14

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 50:1 Relación, distancia central de 4.00 pulg., entrada de caña de cara C, salida sólida, tamaño de salida de 1.8750 pulg., salida derecha, marco de 140TC
Artículo MI #07204520
No. Fabricante 40Q50R14
Precio6,246.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
40Q50R14

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 50:1 Relación, distancia central de 4.00 pulg., entrada de caña de cara C, salida sólida, tamaño de salida de 1.8750 pulg., salida derecha, marco de 140TC
Artículo MI #07204520
No. Fabricante 40Q50R14
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
Precio6,246.78 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.9380 pulg.
  • Tamaño de la caja
    40
  • Distancia al centro
    4.00 pulg.
  • Longitud
    8.5000 pulg., 215.90 mm
  • Tamaño del reductor del fabricante
    40
  • Par de salida máximo
    5686 pulg./lb;642.432 nm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    140TC
  • Relación nominal
    25 : 1
  • Tamaño de salida
    1.8750 pulg.
  • Carga colgada
    4300 lbf
  • Relación
    50:1
  • Diámetro del eje
    Salida 1.875 pulg.
  • Longitud del eje
    Salida 3.76 pulg.
  • Peso
    160 lb
  • Ancho
    5.0000 pulg., 127 mm

Detalles

  • Detalles adicionales
    TIGEAR-2 E-Z KLEEN REDUCTOR-BLANCO
  • Estuche incluido
    Sí
  • Recubrimiento de acabado
    Estándar
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Caballos de fuerza
    Entrada 4.5300 hp, salida 3.1600 hp
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    Salida 2.53 CV
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Acolchado
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Lubricación
    PAG, temperatura estándar
  • Número de catálogo del fabricante
    40Q50R14
  • Potencia de entrada máxima
    4.220 CV
  • Salida
    Sólido
  • Tipo de orificio de salida
    Holgura
  • Dirección de salida
    Mano derecha
  • Eje de salida
    Derecha (sólida B)
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Capacidad de carga suspendida
    19127.353 N, 4300 lbf
  • Tipo de pintura
    Estándar
  • Compatibilidad del producto
    Motor NEMA, estructura 140TC
  • Tipo de sellado
    Contacto de una sola boquilla
  • Serie
    Tigear-2
  • Kit de base estándar
    40BASE
  • Estilo
    Entrada de caña;salida de eje sólido
  • Adecuado para entornos de lavado
    No
  • Clasificación de potencia térmica
    3.66 caballos de fuerza
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    Salida 4559 pulgadas-libra (libra-pulgada)
  • UPC_NO
    782475753796
  • Kit de base en J vertical
    40JMOUNT

Descripción general

Descripción del fabricante
40Q50R14
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good