Motion
D5-R-36-09
Rodillo tensor de repuesto de retorno - CEMA D, 5 pulg. de diámetro del rodillo, 36 pulg. de ancho de banda, grosor de pared de calibre 09 , material de acero
Artículo MI #07205329
No. Fabricante D5-R-36-09
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodillo tensor de repuesto de retorno - CEMA D, 5 pulg. de diámetro del rodillo, 36 pulg. de ancho de banda, grosor de pared de calibre 09 , material de acero
Artículo MI #07205329
No. Fabricante D5-R-36-09
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la correa
    36 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    5 pulg.
  • Longitud del rodillo
    39.380 pulg.
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    5 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    40.625 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    5 pulg.
  • Grosor de la pared
    09 ga
  • Peso
    37.59 lb

Detalles

  • Calificación CEMA
    CEMA D
  • Material
    Acero
  • Tipo de rodillo de repuesto
    Devolución

Descripción general

Descripción del fabricante
D5-R-36-09 CEMA D 5" DIA ACERO RETORNO

También puede gustarle