Motion
1300830236

MOLEX INC
1300830236

Carrete de cable de alimentación Pow-R-Mite® 92444 - Conductores flotantes, 30 pies, 16 A, 10 AWG, SOW
Artículo MI #07205373
No. Fabricante 1300830236
Precio2,545.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MOLEX INC
1300830236

Carrete de cable de alimentación Pow-R-Mite® 92444 - Conductores flotantes, 30 pies, 16 A, 10 AWG, SOW
Artículo MI #07205373
No. Fabricante 1300830236
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
Precio2,545.78 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del cable
    30 pies
  • Calibre del cable
    10 AWG

Detalles

  • Extremo del cable
    Clientes potenciales voladores
  • Tipo de cable
    SOW
  • Corriente
    16 A
  • Descripción Palabra clave
    Clientes potenciales voladores
  • Adjunto
    NEMA 4
  • Material
    Aluminio fundido
  • Tipo de montaje
    Rígido
  • Número de conductores
    4
  • Voltaje
    600 V

Descripción general

Descripción del fabricante
92444 10/4 CARRETE DE CABLE 30 PIES 16 AMP
  • Elevación vertical, arrastre, recuperación y estiramiento horizontal con 10 % de caída
  • Brazo guía: incrementos de 5° sobre 270° arcos
  • Bloqueo de trinquete

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo