Motion
CDM2KT32-150Z-N

SMC CORP OF AMERICA
CDM2KT32-150Z-N

CM2-Z CILINDRO DE CUERPO REDONDO con calibre de 32 mm
Artículo MI #07205518
No. Fabricante CDM2KT32-150Z-N
Precio122.71 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
CDM2KT32-150Z-N

CM2-Z CILINDRO DE CUERPO REDONDO con calibre de 32 mm
Artículo MI #07205518
No. Fabricante CDM2KT32-150Z-N
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
Precio122.71 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    32 mm
  • Accidente cerebrovascular  
    150 mm

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero inoxidable
  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de cojín
    Parachoques de goma
  • Hecho a pedido
    Sí
  • Imán
    Integrado
  • Tipo de montaje
    Muñón de cabeza
  • Número de interruptores
    2
  • Soporte de pivote
    El soporte pivotante se envía junto, pero no montado
  • Rosca de puerto estándar
    Rc
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire reparables de cuerpo redondo
  • Rosca del extremo de la varilla
    Extremo macho de la varilla
  • Serie
    CM2-Z
  • Tipo
    Neumático

Descripción general

Descripción del fabricante
CDM2KT32-150Z-N CILINDRO
  • Varilla no giratoria: varilla simple de doble acción
  • Tamaños de orificio: 20, 25, 32 y 40 (mm)
  • Ictus de 25mm a 300mm
  • Montajes: básico, pie, brida delantera y trasera, horquilla simple y doble, muñón de varilla y cabeza
  • Variedad de interruptores y una variedad de longitudes de cables conductores

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno