Motion
SER208FS
Orificio recto, diámetro del orificio de 40 mm, 80 mm OD, 1.6875 pulg. de ancho, bloqueo con tornillo de fijación
Artículo MI #07205551
No. Fabricante SER208FS
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Orificio recto, diámetro del orificio de 40 mm, 80 mm OD, 1.6875 pulg. de ancho, bloqueo con tornillo de fijación
Artículo MI #07205551
No. Fabricante SER208FS
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    40 mm
  • Exterior Diámetro  
    80 mm
  • Ancho general
    1.6875 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola

Descripción general

Descripción del fabricante
SER208FS BRG GIRATORIO GRATUITO INSERTAR

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo