Motion
6209Z
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 45 mm de DI, 85 mm de DE, 19 mm de ancho
Artículo MI #07205575
No. Fabricante 6209Z
Precio87.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 45 mm de DI, 85 mm de DE, 19 mm de ancho
Artículo MI #07205575
No. Fabricante 6209Z
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
Su precio$87.18/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    45 mm
  • Ancho del anillo exterior
    19 mm
  • Exterior Diámetro  
    85 mm
  • Altura total
    19 mm
  • Longitud total
    85 mm
  • En general Ancho  
    19 mm

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Blindado simple
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482105052
  • Descripción larga
    El 6209Z es un cojinete de bolas de ranura profunda radial con un diámetro exterior de 45mm orificios y 85mm , ideal para sistemas industriales.
  • Número de catálogo del fabricante
    6209Z
  • Número de Upc del fabricante
    029176014963
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    029176014963

Descripción general

Descripción del fabricante
6209Z
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno