Motion
VP544R-5DZ1-03N-M-X538

SMC CORP OF AMERICA
VP544R-5DZ1-03N-M-X538

Válvula de control de aire operada por solenoide - 3/8 NPT Puertos
Artículo MI #07205795
No. Fabricante VP544R-5DZ1-03N-M-X538
Precio624.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
VP544R-5DZ1-03N-M-X538

Válvula de control de aire operada por solenoide - 3/8 NPT Puertos
Artículo MI #07205795
No. Fabricante VP544R-5DZ1-03N-M-X538

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio624.18 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto
    3/8 NPT
  • Peso
    0.92 kg

Detalles

  • Especificaciones de la bobina
    Estándar
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de piloto
    Piloto externo
  • Presión
    Estándar (0.7 Mpa)
  • Tensión de alimentación del solenoide
    24 V CC

Descripción general

Descripción del fabricante
VP544R-5DZ1-03N-M-X538 VÁLVULA
  • Norma de seguridad ISO13849-1 para las categorías 3 y 4
  • Válvula de liberación de presión residual doble con detección de la posición de la válvula principal
  • Tipo de accionamiento: NC (resorte de retorno)

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno