Motion
MTA TAMAÑO 3203, 76:1, 180 CARA EN C

Dodge
MTA SIZE 3203, 76:1, 180 C-FACE

Reductor de velocidad de montaje en eje - 76:1 Relación, Tamaño de eje de entrada de 0.6875 pulg., Tipo de orificio de salida: Casquillo cónico
Artículo MI #07206569
No. Fabricante MTA SIZE 3203, 76:1, 180 C-FACE
Precio7,740.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
MTA SIZE 3203, 76:1, 180 C-FACE

Reductor de velocidad de montaje en eje - 76:1 Relación, Tamaño de eje de entrada de 0.6875 pulg., Tipo de orificio de salida: Casquillo cónico
Artículo MI #07206569
No. Fabricante MTA SIZE 3203, 76:1, 180 C-FACE

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$7,740.65/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño Agma
    203
  • Longitud del orificio
    Salida 8.62 pulgadas
  • Tamaño de la caja
    3
  • Distancia al centro
    2.3100 pulg.
  • Diámetro del eje de entrada
    0.6870 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.6875 pulg.
  • Relación nominal
    76:1
  • Relación
    76:1
  • Diámetro del eje
    Entrada de 0.687 pulgadas

Detalles

  • Relación real
    76.02
  • Dibujo CAD
  • Estuche incluido
    Sí
  • País de origen
    EE. UU.
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Cara C NEMA
  • Tipo de entrada
    Cara C NEMA
  • Lubricación
    PAG, temperatura estándar
  • Hecho a pedido
    Sí
  • Número de catálogo del fabricante
    M3H76T18C
  • Número de Upc del fabricante
    782476747572
  • Potencia de entrada máxima
    2.120 CV
  • Velocidad máxima
    Entrada 3600 revoluciones por minuto
  • Tipo de orificio de salida
    Casquillo cónico
  • Compatibilidad del producto
    Motor NEMA, estructura 180TC
  • Reducción
    Triple
  • Tipo de reducción
    Triple
  • Compatible con transportador de tornillos
    Sí
  • Tipo de sellado
    Dos piezas
  • Serie
    M3H
  • Adecuado para entornos de lavado
    Sí
  • Clasificación de potencia térmica
    4 CV
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    1184 pulg-lb
  • UPC_NO
    782476747572

Descripción general

Descripción del fabricante
M3H76T18C MTA TAMAÑO 3203, 76:1, 180 C-FAC