Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cuerpo10
- Tamaño del puerto de entrada5 mm
- Tamaño del puerto de salida5 mm
- Tamaño del puertoM5x0.8
- Peso0.06 kg
Detalles
- Función de reflujoSin función de reflujo
- Compensación de fluidoAire
- Opciones incluidasPlaca de identificación, manómetro - psi, °F
- Tipo de puerto de entradaRecto
- Tipo de perillaPerilla hacia abajo
- Tipo de montajeSin opción de montaje
- Tipo de rosca del puerto de salidaSistema métrico
- Tipo de puerto de salidaRecto
- ManómetroMedidor de presión de tipo redondo (con zona de color)
- Manómetro incluidoManómetro redondo (con zona de color)
- Unidad de presiónPlaca de identificación y manómetro en unidades imperiales: PSI
- Tipo de productoReguladores de aire estándar
- Serie/sistemaAR-A
- Ajustar rango de presión7 a 125 psi
- Rosca estándarSistema métrico