Motion
GRL-B821-20-L

Grove Gear (RRX)
GRL-B821-20-L

GRL-B821-20-L Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción simple, 20:1 relación, distancia central de 2.06 pulg., eje sólido, tamaño de entrada de 0.6250 pulg., salida izquierda
Artículo MI #07206781
No. Fabricante GRL-B821-20-L
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Grove Gear (RRX)
GRL-B821-20-L

GRL-B821-20-L Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción simple, 20:1 relación, distancia central de 2.06 pulg., eje sólido, tamaño de entrada de 0.6250 pulg., salida izquierda
Artículo MI #07206781
No. Fabricante GRL-B821-20-L
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Distancia al centro
    2.0600 pulg.
  • Altura de la carcasa
    10.50 pulg.
  • Longitud de la carcasa
    10.69 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    9.06 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.6250 pulg.
  • RPM máximas de salida
    87 rpm
  • Par de salida máximo
    964 pulg-lbs
  • Tamaño de salida
    1.0000 pulg.
  • Relación
    20:1
  • Peso
    25 lb

Detalles

  • Dibujo CAD
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Eje sólido
  • Número de catálogo del fabricante
    GRL-B821-20-L
  • Número de Upc del fabricante
    69031004679
  • Potencia de entrada máxima
    1.584 a 1750 rpm
  • Tipo de montaje
    Base
  • Dirección de salida
    Izquierda
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Capacidad de carga suspendida
    1175 lb
  • Reducción
    Individual
  • Serie
    GRL
  • UPC_NO
    69031004679

Descripción general

Descripción del fabricante
GRL8210005.00 GRL-B821-20-L RDR
  • Carcasas de hierro fundido de una pieza con diseño de cubierta de salida única, mecanizadas con CNC para un ajuste y alineación precisos de los componentes
  • Relleno de fábrica con lubricante de polialcaleno glicol Mobil Glygoyle 460 de primera calidad
  • La gran capacidad de aceite proporciona lubricación positiva por salpicaduras y una capacidad de refrigeración superior
  • Los sellos de doble labio Viton® proporcionan una vida útil prolongada gracias a una mayor resistencia a altas temperaturas, abrasión y productos químicos
  • El exclusivo protector del sello de caña protege el sello de entrada de daños durante la instalación del motor
  • Engranaje de tornillo sin fin de bronce fundido en bronce de alta calidad para máxima resistencia, lubricidad y vida útil superior
  • Cojinetes de alta velocidad de gran tamaño, retenidos positivamente para ciclos frecuentes de marcha atrás y arranque/parada
  • Rodamientos de rodillos cónicos en el eje de salida para capacidades de carga elevada y de empuje
  • Todas las unidades se someten a pruebas de funcionamiento y fugas al 100 % en fábrica para garantizar que recibe el producto de la más alta calidad
  • Máxima flexibilidad de aplicación con provisiones de montaje en todo ángulo, la más amplia selección de bases y bridas de accesorios y la más amplia selección de estilos de reductores de serie
  • Las dimensiones de montaje son intercambiables con la mayoría de los reductores estándar del sector

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo