Motion
DCR50 11.39

Dodge
DCR50 11.39

Reductor de velocidad en línea - Reducción doble, 11.39:1 Relación, Tamaño de entrada de 1.6250 pulg., Tipo de salida sólida, Diámetro del eje de salida de 2.5000 pulg., Material de la carcasa de hierro fundido
Artículo MI #07207363
No. Fabricante DCR50 11.39
Precio19,775.22 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
DCR50 11.39

Reductor de velocidad en línea - Reducción doble, 11.39:1 Relación, Tamaño de entrada de 1.6250 pulg., Tipo de salida sólida, Diámetro del eje de salida de 2.5000 pulg., Material de la carcasa de hierro fundido
Artículo MI #07207363
No. Fabricante DCR50 11.39
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
Precio19,775.22 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    5
  • Tamaño de entrada
    1.6250 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    CR50
  • RPM máximas de salida
    125 rpm
  • Relación nominal
    48 : 1
  • Diámetro del eje de salida
    2.5000 pulg.
  • Tamaño de salida
    2.5000 pulg.
  • Relación
    11.39:1
  • Peso
    415 lb

Detalles

  • Relación real
    11 : 1
  • Detalles adicionales
    MTA TAMAÑO 5215, 48:1, 250 CARA EN C
  • Estuche incluido
    Sí
  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Número de Upc del fabricante
    782476919849
  • Potencia de entrada máxima
    70.9 hp a 1750 rpm
  • Tipo de orificio de salida
    Casquillo cónico
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Reducción
    Doble
  • Tipo de sellado
    Dos piezas
  • Serie
    Máx. XTR
  • Clasificación de potencia térmica
    3 CV
  • UPC_NO
    782476919849

Descripción general

Descripción del fabricante
DCR50-11.39: REDUCTOR DE VELOCIDAD 268708