Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno1.5000 pulg.
- Diámetro exterior del cubo7.0000 pulg.
- Longitud a través del orificio2.7500 pulg.
- Diámetro máximo del orificio5.2500 pulg.
- Diámetro exterior15.7510 pulg.
- Diámetro de paso14.6879 pulg.
- Grosor de los dientes1.1560 pulg.
- Peso68.34 lb
Detalles
- Tipo de orificioOrificio terminado
- Número de cadena160
- Número de cadena y paso160 / 2 pulg.
- Estilo de centroB
- Tipo de concentradorB
- Número de Upc del fabricante697950027111
- MaterialAcero
- Número de dientes23
- Tipo de productoCarretes de calibre de stock
- UPC_NO697950027111
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Capacidades de metal personalizadas de MartinCapacidades personalizadas para metal sinterizado, moldeo por inyección, plásticos fresados, forjados y fundiciones, y corte por láser y chorro de agua.
Ver la documentación
Transportadores de tornillos MartinLos transportadores de tornillos Martin maximizan la vida útil de los componentes al evitar la acumulación de material de vuelo y funcionan de forma segura al proporcionar puntos de acceso fáciles a componentes de alto desgaste.
Ver la documentación
Componentes plásticos para tratamiento de agua MartinMartin ofrece una línea de calidad de componentes utilizados en instalaciones de tratamiento de aguas residuales. Los componentes de tratamiento de aguas residuales de plástico están diseñados principalmente para la recolección de lodos en clarificadores rectangulares.
Ver la documentación