Motion
ET24-174-SSCN2S

Thomson
ET24-174-SSCN2S

Actuador de mariposa Electrak®—Orientación del arnés: paralelo al adaptador, clasificación de temperatura: estándar, control: CANBUS SAE J1939
Artículo MI #07207650
No. Fabricante ET24-174-SSCN2S
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Thomson
ET24-174-SSCN2S

Actuador de mariposa Electrak®—Orientación del arnés: paralelo al adaptador, clasificación de temperatura: estándar, control: CANBUS SAE J1939
Artículo MI #07207650
No. Fabricante ET24-174-SSCN2S
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
ET24-174-SSCN2S ACTUADOR THOMSON
  • Diseñado para aplicaciones industriales
  • Carcasa de aluminio resistente con sellado IP69K/IP67
  • Carcasa con revestimiento electrolítico para mayor resistencia a la corrosión
  • Mantenimiento mínimo
  • Opciones electrónicas integradas
  • Funciones de gama alta a un bajo coste
  • Orificios de montaje integrados
  • Carga dinámica máxima: 130 N (30 lbf)
  • Versión de velocidad: estándar
  • Adaptador: orientación estándar
  • Aplicaciones: vehículos agrícolas, aplicaciones marinas, barredoras de calles, motores auxiliares, generadores móviles, equipos de construcción, vehículos militares y de rescate, camiones, montacargas, camiones de bombeo, equipos de jardinería y silvicultura, vehículos de transporte masivo, equipos de minería, automatización industrialClasificaciones de temperatura
  • Estándar: -40°F (-40°C) a +185°F (+85°C)
  • Alto: -40°F (-40°C) a +257°F (+125°C)
  • Fabricante: Thomson-Danaher
Ayúdenos a mejorar este producto

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo