Motion
CY1SG40-300BZ

SMC CORP OF AMERICA
CY1SG40-300BZ

CY1S, cilindro sin varilla acoplado al imán
Artículo MI #07208606
No. Fabricante CY1SG40-300BZ
Price$1,103.53/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
CY1SG40-300BZ

CY1S, cilindro sin varilla acoplado al imán
Artículo MI #07208606
No. Fabricante CY1SG40-300BZ
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
Price$1,103.53/each

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    40 mm
  • Altura total
    76 mm
  • Ancho general
    139 mm
  • Tamaño del puerto
    1/4 BSPT
  • Accidente cerebrovascular  
    300 mm

Details

  • Detalles adicionales
    El cilindro sin varilla CY1S-Z acoplado magnéticamente utiliza imanes de fuerza industrial ubicados en el pistón y el carro externo para formar una sola unidad que viajará cuando se acciona con presión de aire. Es una unidad de una pieza integrada con cojinetes deslizantes que proporciona estabilidad lateral protegiéndola de impactos de carga laterales. El tubo del cilindro CY1S-Z tiene retenes de lubricación en las superficies interna y externa para retener la lubricación.
  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de cojín
    Amortiguador PC 2
  • Estilo de cilindro
    Acoplamiento magnético
  • Tipo de guía
    Guía del cojinete deslizante
  • Hecho a pedido
    Sí
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    102 psi
  • Presión mínima de funcionamiento
    26 psi
  • Orientación de montaje
    Techo, horizontal, vertical, pared
  • Rango de presión de funcionamiento
    26 a 102 psi
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    14 a 140 °F
  • Opciones incluidas
    Magnetizado
  • Tipo de tubería
    Tuberías centralizadas
  • Acción del pistón
    Doble acción
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Rosca de puerto estándar
    BSPT
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire sin varilla
  • Presión de prueba
    152 psi
  • Kit de juntas
    CY1S40-Z-PS
  • Serie
    CY1
  • Tipo de ajustador de carrera
    B = (izquierda: amortiguador + perno de ajuste), (derecha: amortiguador + perno de ajuste)

Descripción general

Descripción del fabricante
CY1SG40-300BZ CY1S, ACOPLADO DEL IMÁN
  • Tamaños de orificio: 6, 10, 15, 20, 25, 32 y 40 (mm)
  • Longitudes de carrera: 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1500 mm
  • Presión mínima de funcionamiento: 0.18 MPa (26 psi)
  • Velocidad: 50 ~ 400 mm/s.
  • Opciones: XB9 - Velocidad baja (15 ~ 50 mm/s), XB13 - Velocidad ultrabaja (7 ~ 50 mm/s),
  • Capacidad de interruptor automático

Los clientes también compraron