Motion
ZA4204MX

ENERPAC
ZA4204MX

Bombas hidráulicas neumáticas ZA - Cilindros de acción simple, depósito de 1.00 gal, capacidad utilizable de 1.00 in3, máx. 10000 psi
Artículo MI #07209572
No. Fabricante ZA4204MX
Precio10,332.51 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

ENERPAC
ZA4204MX

Bombas hidráulicas neumáticas ZA - Cilindros de acción simple, depósito de 1.00 gal, capacidad utilizable de 1.00 in3, máx. 10000 psi
Artículo MI #07209572
No. Fabricante ZA4204MX
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
Precio10,332.51 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    65.50 lb

Detalles

  • Consumo de aire
    100 cfm
  • Rango de presión de aire
    60 a 100 psi
  • Descripción Palabra clave
    Cilindros de acción única
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima
    10000 psi
  • Tipo de bomba
    Actuación única
  • Capacidad del depósito
    1.00 galones (EE. UU.)
  • Capacidad del depósito Pulgadas cúbicas
    231.0 pulg.3
  • Serie / Tipo
    Serie ZA
  • Nivel de sonido
    94/97 db(a)
  • Flujo típico a 100 Psi
    850.000 pulg.3/min
  • Flujo típico a 10000 Psi
    80.000 pulg.3/min
  • Flujo típico a 5000 Psi
    110.000 pulg.3/min
  • Capacidad de aceite utilizable
    1.00 pulg.3
  • Funcionalidad de la válvula
    Avanzar/Retraer
  • Tipo de válvula
    3-Way, 2-Position
  • Tipo/función de válvula
    3-Way, 2-Position / Retracción avanzada

Descripción general

Descripción del fabricante
ZA4204MX 1.0 GAL BOMBA DE AIRE/HIDRATO
  • Diseño de bomba de alta eficiencia de clase Z, mayor caudal de aceite y presión de derivación
  • El funcionamiento a dos velocidades y la alta presión de derivación reducen el tiempo de ciclo para mejorar la productividad
  • Válvulas de alivio internas: una está configurada en fábrica para protección contra sobrecargas, mientras que la segunda es ajustable por el usuario para preajustar la presión máxima del sistema
  • El indicador visual en depósitos de 1 y 2 galones y el indicador de nivel en depósitos de 2.5-, 5 y 10 galones permiten una supervisión rápida y sencilla del nivel de aceite
  • El intercambiador de calor opcional calienta el aire de escape para evitar la congelación y enfría el aceite

También puede gustarle