Motion
EMVM09114D-PP
CA Motor CA de estructura IEC - 1.10 kW, 1500 rpm, 3 f, 230/380/400 V, 90 Estructura, 50 Hz, base 1500 rpm, servicio S1
Artículo MI #07209586
No. Fabricante EMVM09114D-PP
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
CA Motor CA de estructura IEC - 1.10 kW, 1500 rpm, 3 f, 230/380/400 V, 90 Estructura, 50 Hz, base 1500 rpm, servicio S1
Artículo MI #07209586
No. Fabricante EMVM09114D-PP
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    90
  • Diámetro del eje
    24 mm
  • Peso
    73 lb

Detalles

  • Rango de temperatura ambiente
    40 °C
  • RPM base
    1500 rpm
  • Tipo de condición de servicio
    S1 Servicio
  • Clasificación de frecuencia
    50 Hz
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    IP55
  • kW
    1.10 kW
  • Número de Upc del fabricante
    781568747131
  • Categoría del motor
    Motor de uso general
  • Fase motora
    3 f.
  • Tensión de alimentación del motor
    230/380/400 V
  • Tipo de producto
    Motores de estructura IEC
  • Rpm síncrono
    1500 rpm

Descripción general

Descripción del fabricante
EMVM09114D-PP M3BP 90LC 4P B5 1.1KW

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos