Motion
23288CAMKC4P55W507

NSK
23288CAMKC4P55W507

Cojinete de rodillos esféricos - 440 mm D.I., 790 mm D.E., 280 mm Ancho, 1:12 orificio cónico
Artículo MI #07209805
No. Fabricante 23288CAMKC4P55W507
Precio107,158.93 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
23288CAMKC4P55W507

Cojinete de rodillos esféricos - 440 mm D.I., 790 mm D.E., 280 mm Ancho, 1:12 orificio cónico
Artículo MI #07209805
No. Fabricante 23288CAMKC4P55W507
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
Su precio$107,158.93/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    440 mm
  • Exterior Diámetro  
    790 mm
  • En general Ancho  
    280 mm
  • Peso
    1298.67 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Tipo de jaula
    Anillo interior guiado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Capacidad de carga dinámica
    6900000 N
  • Código de armonización
    8482300080
  • Autorización interna
    C4
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    029176969744
  • RPM máximas (grasa)
    380 rpm
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Elemento rodante
    Esférico
  • Serie
    232
  • UPC_NO
    029176969744

Descripción general

Descripción del fabricante
23288CAMKC4P55W507