Motion
D112
1500 rpm, monofásico, 115 V, bastidor 4.4 , caja OAO
Artículo MI #07209990
No. Fabricante D112
Precio424.47 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1500 rpm, monofásico, 115 V, bastidor 4.4 , caja OAO
Artículo MI #07209990
No. Fabricante D112
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
Precio424.47 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    4.4

Detalles

  • Tipo de envolvente
    OAO
  • Caballos de fuerza del motor
    1/10 CV
  • Fase motora
    1 fase
  • Tensión de alimentación del motor
    115 V
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Rpm síncrono
    1500 rpm

Descripción general

Descripción del fabricante
MOTOR D112 1/10 HP 1500RPM 1PH 115V

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo