Motion
T1P2AHZ
Motor de uso general - 1 hp, 1800 rpm, 3 f, 208-230/460 V, bastidor 56HZ , caja TEFC (totalmente encerrada enfriada por ventilador), 60 Hz, base 1725 rpm, montaje en base rígida, servicio continuo
Artículo MI #07210334
No. Fabricante T1P2AHZ
Precio599.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de uso general - 1 hp, 1800 rpm, 3 f, 208-230/460 V, bastidor 56HZ , caja TEFC (totalmente encerrada enfriada por ventilador), 60 Hz, base 1725 rpm, montaje en base rígida, servicio continuo
Artículo MI #07210334
No. Fabricante T1P2AHZ
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
Precio599.05 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    56HZ
  • Longitud total de la dimensión C
    13.2 pulg.
  • Factor de servicio
    1.25
  • Par de apriete
    48.63 pies-libras
  • Peso
    35.5 lb

Detalles

  • RPM base
    1725 rpm
  • País de origen
    MEX
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Eficiencia a plena carga
    85.5 %
  • Código de armonización
    8501.51.6040
  • Clase de aislamiento
    B
  • Corriente máxima permitida
    1.5 A, 3.2 a 3.3 A
  • Modelo
    P063GJK1505015B
  • Caballos de fuerza del motor
    1 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    4
  • Tensión de alimentación del motor
    208-230/460 V
  • Tipo de montaje
    Base rígida
  • Clase de diseño NEMA
    B
  • Cojinete del extremo de transmisión opuesto
    6203
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Tipos de productos
    Motores de CA
  • Estándares cumplidos
    EE, NEMA Premium
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • UPC_NO
    786382117351

Descripción general

Descripción del fabricante
1 HP 1725 RPM T1P2AHZ 208-230/460 V

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo