Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor449T
- Longitud total de la dimensión C55.1 pulg.
- Factor de servicio1.15
- Diámetro del eje3.3750 pulg.
- Par de apriete1105 pies-libras
- Peso2800 lb
Detalles
- RPM base1190 rpm
- País de origenEE. UU.
- DescripciónLos motores CORRO-DUTY® de la marca U.S. Motors® se consideran uno de los más resistentes, construidos para soportar una variedad de aplicaciones de uso intensivo. Estos motores están clasificados como de clase B con un factor de servicio de 1.0 y de clase F con un factor de servicio de 1.15 con materiales aislantes completos de clase F o mejores. El motor CORRO-DUTY® tiene un bastidor de hierro fundido, caja de conductos, cubierta del ventilador, tapas de los cojinetes y protectores de los extremos. Estas características, junto con la pintura y el imprimador de óxido, ayudan a proteger el motor de daños externos en ambientes corrosivos y hostiles. La protección interna ayuda a prolongar la vida térmica y mecánica del motor.
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- Material del bastidorHierro fundido
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Eficiencia a plena carga95.8 %
- Código de armonización8501.53.8040
- Clase de aislamientoF
- Número de Upc del fabricante786382098698
- Corriente máxima permitida280 A
- ModeloFG35
- Caballos de fuerza del motor250 CV
- Postes del motor6
- Tipo de montajeHorizontal / Pie
- Clase de diseño NEMAB
- Cojinete del extremo de transmisión opuesto6315-J /C3
- Tipo de productoMotores de uso general
- Rpm síncrono1200 rpm
- UPC_NO786382098698
Descripción general
- Aislamiento de clase F, clase B aumenta a plena carga con potencia de onda sinusoidal de 60 Hz
- Construcción en hierro fundido
- Pintura resistente a la corrosión para trabajos químicos y de fresado
- Placa de identificación de acero inoxidable (con marca CE) y herrajes galvanizados
- Juntas de cojinete dobles en el extremo de la polea para protección IP55
- Voltaje doble 230/460V (1 hp a 100 hp)
- Equilibrio de precisión (vibración inferior a 0.08 in/s)
- 40°C ambiente, NEMA® diseño B rendimiento con potencia de onda sinusoidal de 60 Hz
- Factor de servicio 1.15 a 60 Hz
- Clase I autocertificada, división 2, grupos A, B, C y D
- Adecuado para par variable 20:1 (3 Hz a 60 Hz); par constante 5:1 (12 Hz a 60 Hz) en potencia del inversor
- Rodamientos abiertos reengrasables
- Disposiciones de elevación, rotor recubierto de epoxi
- El campo se convierte en montaje F2
- Drenajes de condensación del respiradero de latón
- Caja de conductos de gran tamaño (un tamaño más grande que el estándar NEMA)
- Tapas de cojinetes interiores de hierro fundido
- Kits de conversión: bridas C y D, kits de toldos
- Fabricante: U.S. Motors