Motion
HO250P2RLH
Motor de uso general - 250 hp, 1800 rpm, 3 f, 209 V, bastidor H445TPA , caja WPI (tipo I protegida contra el clima), 60 Hz, base 1785 rpm, montaje vertical, servicio continuo
Artículo MI #07210377
No. Fabricante HO250P2RLH
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de uso general - 250 hp, 1800 rpm, 3 f, 209 V, bastidor H445TPA , caja WPI (tipo I protegida contra el clima), 60 Hz, base 1785 rpm, montaje vertical, servicio continuo
Artículo MI #07210377
No. Fabricante HO250P2RLH
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    H445TPA
  • Longitud total de la dimensión C
    50 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Par de apriete
    736.4 pies-libras
  • Peso
    1600 lb

Detalles

  • RPM base
    1785 rpm
  • País de origen
    MEX
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    WPI (tipo I protegido contra el clima)
  • Material del bastidor
    Hierro fundido
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Eficiencia a plena carga
    96.2 %
  • Código de armonización
    8501.53.8040
  • Clase de aislamiento
    F
  • Corriente máxima permitida
    De 296 a 343 A, 593 A
  • Modelo
    FZ63
  • Caballos de fuerza del motor
    250 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    4
  • Tensión de alimentación del motor
    209 V
  • Tipo de montaje
    Vertical
  • Clase de diseño NEMA
    B
  • Cojinete del extremo de transmisión opuesto
    7322 HAZ
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Tipos de productos
    Motores de CA
  • Estándares cumplidos
    EE, NEMA Premium
  • Rpm síncrono
    1800 rpm

Descripción general

Descripción del fabricante
250 HP 1780 RPM HO250P2RLH 00209 V

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo