Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor449TS
- Longitud total de la dimensión C51.3 pulg.
- Factor de servicio1.15
- Diámetro del eje2.3750 pulg.
- Par de apriete367.4 pies-libras
- Peso2700 lb
Detalles
- RPM base3575 rpm
- País de origenEE. UU.
- DescripciónLos motores CORRO-DUTY® de la marca U.S. Motors® se consideran uno de los más resistentes, construidos para soportar una variedad de aplicaciones de uso intensivo. Estos motores están clasificados como de clase B con un factor de servicio de 1.0 y de clase F con un factor de servicio de 1.15 con materiales aislantes completos de clase F o mejores. El motor CORRO-DUTY® tiene un bastidor de hierro fundido, caja de conductos, cubierta del ventilador, tapas de los cojinetes y protectores de los extremos. Estas características, junto con la pintura y el imprimador de óxido, ayudan a proteger el motor de daños externos en ambientes corrosivos y hostiles. La protección interna ayuda a prolongar la vida térmica y mecánica del motor.
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- Material del bastidorHierro fundido
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Eficiencia a plena carga95.8 %
- Código de armonización8501.53.8040
- Clase de aislamientoF
- Número de Upc del fabricante786382098711
- Corriente máxima permitida273 A
- ModeloFG33
- Caballos de fuerza del motor250 CV
- Fase motora3 f.
- Postes del motor2
- Tensión de alimentación del motor460 V
- Tipo de montajeHorizontal / Pie
- Clase de diseño NEMAB
- Cojinete del extremo de transmisión opuesto6315-J /C3
- Tipo de productoMotores de uso general
- Rpm síncrono3600 rpm
- UPC_NO786382098711
Descripción general
- Aislamiento de clase F, clase B aumenta a plena carga con potencia de onda sinusoidal de 60 Hz
- Construcción totalmente de hierro fundido (bastidor de acero y cubierta del ventilador en el bastidor 140 )
- Pintura resistente a la corrosión para trabajos químicos y de fresado
- Placa de identificación de acero inoxidable (con la marca “CE”) y herrajes galvanizados
- Protección IP54
- Equilibrio de precisión (vibración inferior a 0.08 in/s)
- 40°C ambiente, NEMA® diseño B rendimiento con potencia de onda sinusoidal de 60 Hz
- Rodamientos de bolas reengrasables 180 bastidor y superior, disposiciones de elevación 180 bastidor y superior
- Cojinetes con doble blindaje (tamaños 140 a 360), abiertos (tamaños 400 a 440)
- Caja de conductos de gran tamaño, un tamaño más grande que el estándar NEMA®
- Tapas de cojinetes interiores de hierro fundido en bastidor 180 y más grandes
- Campo convertible a bastidor F2 de montaje 180 y más grande
- Drenajes de condensación con tapones de respiración de latón roscados
- Aplicaciones: pulpa y papel, molinos y productos químicos y cualquier otro entorno de trabajo severo que se encuentre en las industrias de procesos