Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor56HZ
- Longitud total de la dimensión C13.7 pulg.
- Factor de servicio1.25
- Par de apriete73.01 pies-libras
- Peso40 lb
Detalles
- RPM base3450 rpm
- País de origenMEX
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Eficiencia a plena carga86.5 %
- Código de armonización8501.52.4000
- Clase de aislamientoF
- Corriente máxima permitida3.4 A, 6.7 a 7.9 A
- ModeloP063GDS1500015B
- Caballos de fuerza del motor3 CV
- Fase motora3 f.
- Postes del motor2
- Tensión de alimentación del motor208-230/460 V
- Tipo de montajeBase rígida
- Clase de diseño NEMAB
- Cojinete del extremo de transmisión opuesto6203
- Tipo de productoMotores de uso general
- Tipos de productosMotores de CA
- Estándares cumplidosEE, NEMA Premium
- Rpm síncrono3600 rpm
- UPC_NO786382117061