Motion
3076
Motor HVAC - 3/4 hp, 1200 rpm, 3 f, 208-230 V, bastidor 48Y , caja TEAO (aire totalmente cerrado), 60 Hz, base 1140 rpm, montaje vertical, aire continuo
Artículo MI #07210389
No. Fabricante 3076
Precio575.04 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor HVAC - 3/4 hp, 1200 rpm, 3 f, 208-230 V, bastidor 48Y , caja TEAO (aire totalmente cerrado), 60 Hz, base 1140 rpm, montaje vertical, aire continuo
Artículo MI #07210389
No. Fabricante 3076
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
Precio575.04 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    48Y
  • Factor de servicio
    1.35
  • Par de apriete
    55.6 pies-libras
  • Peso
    26.69 lb

Detalles

  • RPM base
    1140 rpm
  • País de origen
    MEX
  • Descripción
    FHP, 3/4 HP, 6P, 48Y
  • Tipo de condición de servicio
    Aire continuo
  • Tipo de envolvente
    TEAO (aire totalmente cerrado)
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Código de armonización
    8501.51.3040
  • Clase de aislamiento
    B
  • Número de Upc del fabricante
    786382117030
  • Corriente máxima permitida
    3.6 A
  • Modelo
    P055DJJ1603015B
  • Caballos de fuerza del motor
    3/4 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    6
  • Tensión de alimentación del motor
    208-230 V
  • Tipo de montaje
    Vertical
  • Cojinete del extremo de transmisión opuesto
    6203
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Tipos de productos
    Motores de CA
  • Rpm síncrono
    1200 rpm
  • Protección térmica
    Restablecimiento automático
  • UPC_NO
    786382117030

Descripción general

Descripción del fabricante
3/4 HP 1140 RPM 3076 208-230 V 60

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo