Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor56C
- Longitud total de la dimensión C11.9 pulg.
- Factor de servicio1.15
- Par de apriete36.49 pies-libras
- Peso30 lb
Detalles
- RPM base1725 rpm
- País de origenMEX
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Eficiencia a plena carga69.0 %
- Código de armonización8501.40.3040
- Clase de aislamientoB
- Corriente máxima permitida5.7 A, 11.4 A
- ModeloC063FKH1383015B
- Caballos de fuerza del motor3/4 CV
- Fase motora1 fase
- Postes del motor4
- Tensión de alimentación del motor115/230 V
- Tipo de montajeBase rígida
- Clase de diseño NEMAN
- Cojinete del extremo de transmisión opuesto6203
- Tipo de productoMotores de uso general
- Tipos de productosMotores de CA
- Rpm síncrono1800 rpm
- Protección térmicaRestablecimiento manual
- UPC_NO786382117047