Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor449TS
- Longitud total de la dimensión C51.3 pulg.
- Factor de servicio1.15
- Diámetro del eje2.3750 pulg.
- Par de apriete443 pies-libras
- Peso2750 lb
Detalles
- RPM base3555 rpm
- País de origenEE. UU.
- DescripciónPara cuando se introdujo el nombre TITAN® en el mercado en 1976, los motores de bastidor por encima de NEMA® bajo la marca U.S. Motors® se habían fabricado durante más de una década... primero en Los Ángeles, CA, y después en Prescott, AZ. Estas grandes máquinas se fabricaron principalmente para el bombeo de fluidos. A medida que los fabricantes de bombas construían bombas más grandes, los motores de CA grandes necesitaban impulsarlos en mayor tamaño para satisfacer la demanda. Hoy en día, los motores horizontales y verticales de CA grandes se fabrican y prueban en las instalaciones de Mena, Arkansas, certificada por API y ISO9001-2008 de Nidec. Los motores TITAN® están disponibles en una variedad de tamaños de bastidor y armarios, tanto de serie como diseñados bajo pedido. Estas máquinas están diseñadas para soportar los rigores de las industrias del petróleo y gas, la pulpa y el papel, las aguas residuales, la energía eléctrica, el acero, la silvicultura, el cemento y la minería. Los motores de bastidor TITAN® 841 449 a 5800 están diseñados para superar los estándares IEEE 841 más estrictos del sector. Estas máquinas se utilizan comúnmente en ambientes de trabajo severo para bombas, compresores, ventiladores, sopladores y otras aplicaciones de procesamiento de materiales. Son ideales para aplicaciones de velocidad constante o de servicio inversor que se encuentran normalmente en las industrias petrolera, química, de pulpa y papel, de aguas residuales, automotriz y minera.
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- Material del bastidorHierro fundido
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Eficiencia a plena carga93.0 %
- Código de armonización8501.53.8040
- Clase de aislamientoF
- Número de Upc del fabricante786382117252
- Corriente máxima permitida67 A
- ModeloFL10
- Caballos de fuerza del motor300 CV
- Fase motora3 f.
- Postes del motor2
- Tensión de alimentación del motor2300 V
- Tipo de montajeHorizontal / Pie
- Clase de diseño NEMAB
- Cojinete del extremo de transmisión opuesto6315-J /C3
- Tipo de productoMotores de uso general
- Tipos de productosMotores de CA
- Estándares cumplidosEE, NEMA Premium
- Rpm síncrono3600 rpm
- UPC_NO786382117252
Descripción general
Descripción del fabricante
300 HP 3555 RPM C300S12S 2300 V 60