Motion
C600P1WS
Motor de uso general - 600 hp, 3600 rpm, 3 f, 2300/4000 V, bastidor 5012S , caja TEFC (totalmente encerrada enfriada por ventilador), 60 Hz, base de 3570 rpm, montaje horizontal / pie, servicio continuo
Artículo MI #07210421
No. Fabricante C600P1WS
Precio133,191.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de uso general - 600 hp, 3600 rpm, 3 f, 2300/4000 V, bastidor 5012S , caja TEFC (totalmente encerrada enfriada por ventilador), 60 Hz, base de 3570 rpm, montaje horizontal / pie, servicio continuo
Artículo MI #07210421
No. Fabricante C600P1WS
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
Precio133,191.45 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    5012S
  • Longitud total de la dimensión C
    75.6 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Par de apriete
    882.8 pies-libras
  • Peso
    6000 lb

Detalles

  • RPM base
    3570 rpm
  • País de origen
    EE. UU.
  • Descripción
    Para cuando se introdujo el nombre TITAN® en el mercado en 1976, los motores de bastidor por encima de NEMA® bajo la marca U.S. Motors® se habían fabricado durante más de una década... primero en Los Ángeles, CA, y después en Prescott, AZ. Estas grandes máquinas se fabricaron principalmente para el bombeo de fluidos. A medida que los fabricantes de bombas construían bombas más grandes, los motores de CA grandes necesitaban impulsarlos en mayor tamaño para satisfacer la demanda. Hoy en día, los motores horizontales y verticales de CA grandes se fabrican y prueban en las instalaciones de Mena, Arkansas, certificada por API y ISO9001-2008 de Nidec. Los motores TITAN® están disponibles en una variedad de tamaños de bastidor y armarios, tanto de serie como diseñados bajo pedido. Estas máquinas están diseñadas para soportar los rigores de las industrias del petróleo y gas, la pulpa y el papel, las aguas residuales, la energía eléctrica, el acero, la silvicultura, el cemento y la minería. Los motores de bastidor TITAN® 841 449 a 5800 están diseñados para superar los estándares IEEE 841 más estrictos del sector. Estas máquinas se utilizan comúnmente en ambientes de trabajo severo para bombas, compresores, ventiladores, sopladores y otras aplicaciones de procesamiento de materiales. Son ideales para aplicaciones de velocidad constante o de servicio inversor que se encuentran normalmente en las industrias petrolera, química, de pulpa y papel, de aguas residuales, automotriz y minera.
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Material del bastidor
    Hierro fundido
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Eficiencia a plena carga
    95.4 %
  • Clase de aislamiento
    F
  • Número de Upc del fabricante
    786382117726
  • Corriente máxima permitida
    75 A, 130 A
  • Modelo
    FL27
  • Caballos de fuerza del motor
    600 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    2
  • Tensión de alimentación del motor
    2300/4000 V
  • Tipo de montaje
    Horizontal / Pie
  • Clase de diseño NEMA
    #
  • Cojinete del extremo de transmisión opuesto
    6315-J /C3
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Tipos de productos
    Motores de CA
  • Estándares cumplidos
    EE, NEMA Premium
  • Rpm síncrono
    3600 rpm
  • UPC_NO
    786382117726

Descripción general

Descripción del fabricante
600 HP 3570 RPM C600P1WS 2300/4000