Motion
6810-04-04-NWO-FG

BRENNAN INDUSTRIES INC
6810-04-04-NWO-FG

6810-04-04-NWO-FG MAORB-FJS45 TUBO
Artículo MI #07210980
No. Fabricante 6810-04-04-NWO-FG
Precio19.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BRENNAN INDUSTRIES INC
6810-04-04-NWO-FG

6810-04-04-NWO-FG MAORB-FJS45 TUBO
Artículo MI #07210980
No. Fabricante 6810-04-04-NWO-FG
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
Precio19.10 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del extremo 1
    1/4 pulg.
  • Tipo de tamaño del extremo 1
    1/4 JIC 37°
  • Tamaño del extremo 2
    1/4 pulg.
  • Tipo de tamaño del extremo 2
    1/4 ORB

Detalles

  • Tipo de adaptador
    45° Codo
  • Ambos extremos Tipo de género
    De mujer a hombre
  • Ambos extremos Estilo/Tipo
    JIC 37° Cabezal de anilla a junta tórica
  • Descripción Palabra clave
    1/4 pulg. hembra JIC 37° espiral de antorcha x 1/4 pulg. macho con reborde de junta tórica ajustable
  • Estilo final 1
    Hembra JIC 37° Swivel de antorcha
  • Rosca del extremo 1
    (AAG) 7/16–20
  • Estilo final 2
    Boss de junta tórica ajustable macho
  • Rosca del extremo 2
    (AAG) 7/16–20
  • Estilo final 3
    No aplicable
  • Estilo final 4
    No aplicable
  • Material
    Acero
  • Enchapado
    Zinc trivalente
  • Serie
    6810

Descripción general

Descripción del fabricante
6810-04-04-NWO-FG MAORB-FJS45 TUBO

También puede gustarle

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good