Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteGrande
Detalles
- Nivel de resistencia al corte Ansi IseaA4
- Recubrimiento Cobertura de la cubierta exteriorPalma y dedos
- Material de la cubierta exterior del revestimientoPoliuretano
- ColorNegro/blanco
- Tipo de manguitoMuñeca de punto
- Descripción Palabra clavePalma y dedos recubiertos de poliuretano
- Material del revestimiento/cubiertaFibra de vidrio/HPPE/Nylon/Spandex
- MaterialPoliuretano
- UPC_NO20076490056210
Descripción general
- Las fibras fuertes proporcionan una excelente resistencia a los cortes y las rebabas.
- El revestimiento resistente resiste las abrasiones y prolonga la vida útil de los guantes.
- Alto nivel de protección contra cortes (Nivel ANSI A4)
- También disponible en paquete Vend