Motion
233-3329-003
Unidad de control de dirección hidráulica - Serie 20 , caudal máximo de 20 gpm, 0,750-16 Puerto UNF, 28.2 in3/r
Artículo MI #07212346
No. Fabricante 233-3329-003
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de control de dirección hidráulica - Serie 20 , caudal máximo de 20 gpm, 0,750-16 Puerto UNF, 28.2 in3/r
Artículo MI #07212346
No. Fabricante 233-3329-003
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    4.23 pulg.
  • Longitud total
    7.65 pulg.
  • Ancho general
    3.87 pulg.
  • Tamaño del puerto
    SAE 8 (3/4–16 UNF)

Detalles

  • Caudal continuo
    76 l/min
  • Desplazamiento
    28.2 pulg.3/r
  • Viscosidad máxima continua del aceite
    120 Segundo universal Saybold
  • Temperatura máxima de funcionamiento del sistema
    93 °C
  • Caudal máximo
    20 gpm
  • Presión máxima del sistema
    3495 psi
  • Tipo de montaje
    Ninguno en la cara del puerto 4X M10X1.5-6H en la cara de montaje
  • Tipo de circuito neutro
    Detección de carga
  • Rango de presión de funcionamiento
    241 bar
  • Configuración de puertos
    SAE 8 (3/4–16 UNF)
  • Tipo de reacción
    Sin reacción, cilindro amortiguado, nivel 1
  • Filtración recomendada
    Limpieza ISO 18/13
  • Fluidos recomendados
    Consulte el boletín técnico de Eaton 3-401
  • Serie
    20
  • Opciones de válvula
    Válvula de alivio del cilindro, válvula anticavitación, válvula de retención de entrada, válvula de retención de dirección manual
  • Presión de trabajo
    241 bar

Descripción general

Descripción del fabricante
233-3329-003 UNIDAD DE DIRECCIÓN PWR
  • Un diseño de manguito más grueso proporciona estabilidad, especialmente durante condiciones de presión y transitorios térmicos
  • Las válvulas simétricas proporcionan pasajes y válvulas que se colocan por igual, y áreas de presión que están preparadas para una fuga interna mínima, lo que da como resultado un equilibrio, una respuesta servo precisa y una acción de dirección izquierda o derecha uniforme
  • Proporciona una función de dirección mucho más suave al minimizar el movimiento espasmódico en vehículos articulados

También puede gustarle