Motion
5MJ-5MJ
Accesorio adaptador - 5/16 en macho JIC 37° Flare x 5/16 en macho JIC 37° Flare
Artículo MI #07213382
No. Fabricante 5MJ-5MJ
Precio9.47 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Accesorio adaptador - 5/16 en macho JIC 37° Flare x 5/16 en macho JIC 37° Flare
Artículo MI #07213382
No. Fabricante 5MJ-5MJ
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
Su precio$9.47/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del extremo 1
    5/16 pulg.
  • Tipo de tamaño del extremo 1
    5/16 JIC 37°
  • Tamaño del extremo 2
    5/16 pulg.
  • Tipo de tamaño del extremo 2
    5/16 JIC 37°
  • Peso
    0.06 lb

Detalles

  • Tipo de adaptador
    Adaptador recto
  • Detalles adicionales
    Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
  • Ambos extremos Tipo de género
    De hombre a hombre
  • Ambos extremos Estilo/Tipo
    JIC 37° Flare a JIC 37° Flare
  • Descripción Palabra clave
    5/16 en macho JIC 37° Flare x 5/16 en macho JIC 37° Flare
  • Estilo final 1
    JIC macho 37° Flare
  • Rosca del extremo 1
    (AAG) 1/2–20
  • Estilo final 2
    JIC macho 37° Flare
  • Rosca del extremo 2
    (AAG) 1/2–20
  • Número de Upc del fabricante
    072053161625
  • Material
    Acero
  • UPC_NO
    072053161625

Descripción general

Descripción del fabricante
7259-10735 5MJ-5MJ