Motion
20MJ-20FJX45

GATES RUBBER CO
20MJ-20FJX45

Adaptador - 1-1/4 pulg. hembra JIC 37° Flare Swivel x 1-1/4 pulg. hembra JIC 37° Flare Swivel
Artículo MI #07213385
No. Fabricante 20MJ-20FJX45
Precio120.14 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GATES RUBBER CO
20MJ-20FJX45

Adaptador - 1-1/4 pulg. hembra JIC 37° Flare Swivel x 1-1/4 pulg. hembra JIC 37° Flare Swivel
Artículo MI #07213385
No. Fabricante 20MJ-20FJX45
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
Precio120.14 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del extremo 1
    1-1/4 pulg.
  • Tipo de tamaño del extremo 1
    1-1/4 JIC 37°
  • Tamaño del extremo 2
    1-1/4 pulg.
  • Tipo de tamaño del extremo 2
    1-1/4 JIC 37°
  • Peso
    1.61 lb

Detalles

  • Tipo de adaptador
    45° Codo
  • Detalles adicionales
    Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
  • Ambos extremos Tipo de género
    De mujer a mujer
  • Ambos extremos Estilo/Tipo
    JIC 37° Flare a JIC 37° Flare
  • Descripción Palabra clave
    1-1/4 pulg. hembra JIC 37° espiral de antorcha x 1-1/4 pulg. hembra JIC 37° espiral de antorcha
  • Estilo final 1
    Hembra JIC 37° Swivel de antorcha
  • Rosca del extremo 1
    (AAG) 1-5/8–12
  • Estilo final 2
    Hembra JIC 37° Swivel de antorcha
  • Rosca del extremo 2
    (AAG) 1-5/8–12
  • Número de Upc del fabricante
    072053166378
  • Material
    Acero
  • UPC_NO
    072053166378

Descripción general

Descripción del fabricante
7259-23275 20MJ-20FJX45
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"