Motion
68/500MC3
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 500 mm Diámetro interno, 620 mm Diámetro externo, 56 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #07214592
No. Fabricante 68/500MC3
Precio33,535.44 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 500 mm Diámetro interno, 620 mm Diámetro externo, 56 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #07214592
No. Fabricante 68/500MC3
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
Su precio$33,535.44/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    500 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Ancho del anillo exterior
    56 mm
  • Exterior Diámetro  
    620 mm
  • En general Ancho  
    56 mm

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    68/500MC3
  • Código de armonización
    8482105056
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El 68/500MC3 es un cojinete de bolas de ranura radial/profunda de 500 mm con un diámetro exterior de 620 mm y un ancho de 56 mm, abierto para uso estándar.
  • Número de catálogo del fabricante
    68/500MC3
  • Número de Upc del fabricante
    029176840661
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    029176840661

Descripción general

Descripción del fabricante
68/500MC3