Motion
CADENA 50RIV X 437P

PEER CHAIN
50RIV X 437P CHAIN

Cadena de rodillo - Serie estándar, paso de 50 / 5/8 in, remachado, 1 hebra, material de acero al carbono, 437 pasos de longitud
Artículo MI #07214937
No. Fabricante 50RIV X 437P CHAIN
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PEER CHAIN
50RIV X 437P CHAIN

Cadena de rodillo - Serie estándar, paso de 50 / 5/8 in, remachado, 1 hebra, material de acero al carbono, 437 pasos de longitud
Artículo MI #07214937
No. Fabricante 50RIV X 437P CHAIN
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    437 lanzamientos
  • Diámetro del pasador
    0.200 pulg.
  • Altura de la placa
    0.594 pulg.
  • Grosor de la placa
    0.080 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.400 pulg.
  • Ancho del rodillo
    0.375 pulg.
  • Resistencia a la tensión
    6834 pies-libras
  • Peso
    15.739 lb

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Número de cadena y paso
    50 / 5/8 pulg.
  • Estándar de cadena
    ANSI
  • Número de stock del fabricante
    6426
  • Material
    Acero al carbono
  • Estándar de medición
    Imperial
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Tipo de producto
    Cadena de rodillo
  • Características de la aplicación de resistencia
    No resistente a la corrosión
  • Serie
    Estándar

Descripción general

Descripción del fabricante
CADENA 50RIV X 437P
  • Toda la cadena de rodillos PEER incorpora rodillos sólidos que mejoran la rotación en el casquillo y reducen las cargas de impacto en el diente de la rueda dentada durante el funcionamiento.
  • Todos los componentes de la cadena están tratados térmicamente para lograr la máxima resistencia y una mayor resistencia al desgaste.
  • Toda la cadena de rodillos PEER está precargada durante el proceso de fabricación para minimizar el alargamiento inicial.
  • La lubricación por inmersión en caliente garantiza una lubricación del 100 % de todos los componentes de la cadena para prolongar la vida útil y reducir los costes de mantenimiento.
  • La cadena opcional PEER Quest emplea bujes sólidos de una pieza formados en frío que mejoran la resistencia al desgaste y proporcionan un desafío superior al alargamiento.
  • La cadena opcional de la serie Heavy incorpora placas más gruesas para mayor resistencia y durabilidad.
  • El revestimiento de zinc o níquel PEER opcional antes del ensamblaje de la cadena proporciona resistencia a la corrosión, lo que mejora la vida útil y el rendimiento de la cadena.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo